Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Guss Ø50x26 mit Gleitlager & Nabenlänge 32 mm Tragfähigkeit 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-760045
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     760045
EAN/GTIN:
     4250777723336
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzrad SRG 50/26/2G BO:15 NL:32, Spurkranzrad aus Grauguss mit Gleitlager, Lauffläche gedreht und mit 3° ansteigend zum Spurkranz
Weitere Informationen:
50x26:
mm Rad-Durchmesser (D)
50:
mm Lauffläche (T)
32:
mm Spurkranzdurchmesser (D1) | mm Tragfähigkeit in KG
62:
mm Achsbohrung (d)
15:
mm Nabenlänge (T1)
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Gussrad; Gussspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.