Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Guss Ø50x26 mit Kugellager & Nabenlänge 32 mm Tragfähigkeit 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-760049
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     760049
EAN/GTIN:
     4250777723411
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzrad SRG 50/26/2K 6002Z BO:15 NL:32, Spurkranzrad aus Grauguss mit Rillenkugellager, Lauffläche gedreht und mit 3° ansteigend zum Spurkranz
Weitere Informationen:
50x26:
mm Rad-Durchmesser (D)
50:
mm Lauffläche (T)
32:
mm Spurkranzdurchmesser (D1) | mm Tragfähigkeit in KG
62:
mm Achsbohrung (d)
15:
mm Nabenlänge (T1)
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Gussrad; Gussspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.