Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Guss Ø250x50 mit Gleitlager & Nabenlänge 70 mm Tragfähigkeit 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-760050
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     760050
EAN/GTIN:
     4250777723404
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzrad SRG 250/ 50/8G BO:40 NL:70, Spurkranzrad aus Grauguss mit Gleitlager, Lauffläche gedreht und mit 3° ansteigend zum Spurkranz
Weitere Informationen:
250x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
250:
mm Lauffläche (T)
65:
mm Spurkranzdurchmesser (D1)
300:
mm Achsbohrung (d)
40:
mm Nabenlänge (T1)
70:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Gussrad; Gussspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.