Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelrolle Rad Polyamid Ø25x14 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 34mm Tragfähigkeit 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-810014
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     810014
EAN/GTIN:
     4250777715102
Suchbegriffe:
Möbelrolle; Designrolle; Minirolle;...
Möbelrolle Lenkrolle MKN MLA 0/25/14, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, einfacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz ohne Abdichtung, verzinkt, Serie MLA, Radachse vernietet
Weitere Informationen:
25x14:
mm Rad-Durchmesser (D)
25:
mm Lauffläche (T)
40x40:
mm Lochabstand (a x b)
29x29:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
5:
mm Bauhöhe (H)
34:
mm Ausladung (F)
16:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
810018
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.