Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Thermoplastischer Gummi Ø30x14 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 32mm Tragfähigkeit 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-810020
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     810020
EAN/GTIN:
     4250777714938
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
kastenrollen 40kg traglast
Möbelrolle Kastenrolle Bockrolle MEP KB 0/30/14 BH:32 Seitloche Anschraubplatte, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, Serie KB, verzinkt, Radachse vernietet
Weitere Informationen:
30x14:
mm Rad-Durchmesser (D)
30:
mm Lauffläche (T)
52x24:
mm Lochabstand (a x b)
40:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
5,5:
mm Bauhöhe (H)
32:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: möbel bockrolle, Möbelrolle; Designrolle; Minirolle; Tischrolle; Bettrollen; Bettkastenrolle; Kastenrolle;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
810010
ab € 1,45*
Ähnlich
Rollentechnik
810020S4
ab € 18,00*
Ähnlich
Rollentechnik
810020S3
ab € 22,11*
Ähnlich
Rollentechnik
810020S1
ab € 4,84*
Ähnlich
Rollentechnik
810020S2
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.