Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelrolle Rad Polyamid Ø50x18 mit Gleitlager & Rückenloch Bauhöhe 69mm Tragfähigkeit 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-810037
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     810037
EAN/GTIN:
     4250777715188
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
möbelrolle
Möbelrolle Lenkrolle MKN MRA 0/50/18 FST, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Rückenloch aus Stahlblech, mit verpressten Hohlniet, einfacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz ohne Abdichtung, verzinkt, Serie MRA, Radachse vernietet
Weitere Informationen:
50x18:
mm Rad-Durchmesser (D)
50:
mm Lauffläche (T)
8:
mm Bauhöhe (H)
69:
mm Ausladung (F)
26:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle; Designrolle; Minirolle; Tischrolle; Mini-Apparaterolle; Mini-Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,62*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.