Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelrolle Rad Thermoplastischer Gummi Ø2x 35X13 mit Gleitlager & Zapfen Bauhöhe 47mm Tragfähigkeit 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-810113
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     810113
EAN/GTIN:
     4250777715652
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
möbelrolle
Möbelrolle Doppelrolle MEP DRG 0/2X35/13, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Gewindestift, Radachse aus Stahl
Weitere Informationen:
2x 35X13:
mm Rad-Durchmesser (D)
35:
mm Lauffläche (T)
M8X15:
mm Bauhöhe (H)
47:
mm Ausladung (F)
12:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle; Designrolle; Minirolle; Tischrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
810103
ab € 3,00*
Ähnlich
Rollentechnik
810112
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.