Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelrolle Rad Thermoplastischer Gummi Ø2x 25X20 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 48mm Tragfähigkeit 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-810137
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     810137
EAN/GTIN:
     4250777715775
Suchbegriffe:
Möbelrolle; Designrolle; Minirolle;...
Möbelrolle Walzenrolle Lenkrolle MKN WL 0/2X25/20, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Kunststoffgehäuse, schwarz, mit gesteckter Stahl-Anschraubplatte, Radachse aus Stahl Unsere Walzenrollen können auch mit anderen Befestigungen geliefert werden. Gerne beraten wir Sie!
Weitere Informationen:
2x 25X20:
mm Rad-Durchmesser (D)
25:
mm Lauffläche (T) | mm Schwenkradius
38x38:
mm Lochabstand (a x b)
27x27:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
5:
mm Bauhöhe (H)
48:
mm Ausladung (F)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
810135
ab € 5,09*
Ähnlich
Rollentechnik
810138
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.