Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelrolle Rad Thermoplastischer Gummi Ø2x 75x13 mit Gleitlager & Zapfen Bauhöhe 84mm Tragfähigkeit 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-810203
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     810203
EAN/GTIN:
     4250777723671
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
möbelrolle
Möbelrolle Doppelrolle MEP DRG 0/2X75/13 FST Gwwindestift M8x15, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Gewindestift, Radachse aus Stahl
Weitere Informationen:
2x 75x13:
mm Rad-Durchmesser (D)
75:
mm Lauffläche (T)
M8x15:
mm Bauhöhe (H)
84:
mm Ausladung (F)
22:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle; Designrolle; Minirolle; Tischrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
810201
ab € 7,59*
Ähnlich
Rollentechnik
810204
ab € 8,71*
Ähnlich
Rollentechnik
810202
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.