Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Faserverbundstoff ( hitzebeständig) Ø80x35 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 110mm Tragfähigkeit 140 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-881009
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     881009
EAN/GTIN:
     4250777720090
Suchbegriffe:
Hitzebeständiges Rad; Hitzebeständi...
Lenkrolle ohne Feststeller KRP NL 01/ 80/35G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus hitzebeständigem Faserverbundstoff, schwarz, Temperaturbeständig von -40°C bis 280°C, kurzfristig bis 300°CLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Anschraubplatte, Drehkranz ohne Kunststoffabdichtung, mit hitzebeständigem Fett, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
80x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
100x85:
mm Lochabstand (a x b)
80x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
110:
mm Ausladung (F)
38:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
882011
ab € 17,05*
Ähnlich
Rollentechnik
883046
ab € 28,23*
Ähnlich
Rollentechnik
880020
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.