| |
|
| Artikel-Nr.: C1688-900155 Herst.-Nr.: 900155 EAN/GTIN: 4250777771511 |
| |
|
| | |
| Satz 4x Mini Schwerlast Lenkrollen mit Bremse Polyurehtan Ø60x35 Höhe:80 bis 450 kg / Satz, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Stahl, silberSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, verzinkt, Serie SLAR, Radachse verschraubt Tragfähigkeit pro Rolle 100 kg Tragfähigikeit für Satz 300 kg (bei 4 Rollen) Weitere Informationen: | | 60x35: | mm Rad-Durchmesser (D) | 60: | mm Lauffläche (T) | 105x80: | mm Lochabstand (a x b) | 80x60: | mm Durchmesser Anschraubloch (G1) | 9,2: | mm Bauhöhe (H) | 80: | mm Ausladung (F) | 30: | mm Schwenkradius |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |