Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz 4x Mini Schwerlast Lenkrollen mit Bremse Rückenloch Polyurethanrad Ø35X27 mit Rückenloch Bauhöhe 50 Tragfähigkeit Satz 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-900158
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     900158
EAN/GTIN:
     4250777771542
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrollensatz
Polyurethan-Reifen
Satz 4x Mini Schwerlast Lenkrollen mit Bremse Rückenloch Polyurehtan Ø35X27 Höhe:52 bis 300 kg / Satz, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Stahl, silberSchwere Lenkgabel mit Rückenloch aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, verzinkt, Serie SRAR, Radachse verschraubt Tragfähigkeit pro Rolle 100 kg Tragfähigikeit für Satz 300 kg (bei 4 Rollen)
Weitere Informationen:
35x27:
mm Rad-Durchmesser (D)
35:
mm Lauffläche (T)
10,5:
mm Bauhöhe (H)
50:
mm Ausladung (F)
15:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, polyurethan reifen, Minirollen; Minilenkrolle; Minibockrolle; Minischwerlastrollen; Schwerlastrolle; geringe Bauhöhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
196778
ab € 13,08*
Ähnlich
Rollentechnik
900157
ab € 42,00*
Ähnlich
Rollentechnik
900159
ab € 46,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.