Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz 4x Mini Schwerlast Lenkrollen Rückenloch Polyurethanrad Ø50x33 mit Rückenloch Bauhöhe 70 Tragfähigkeit Satz 450kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-900160
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     900160
EAN/GTIN:
     4250777771566
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrollensatz
Polyurethan-Reifen
Satz 4x Mini Schwerlast Lenkrollen Rückenloch Polyurehtan Ø50x33 Höhe:73 bis 450 kg / Satz, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Stahl, silberSchwere Lenkgabel mit Rückenloch aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, verzinkt, Serie SRAR, Radachse verschraubt Tragfähigkeit pro Rolle 150 kg Tragfähigikeit für Satz 450 kg (bei 4 Rollen)
Weitere Informationen:
50x33:
mm Rad-Durchmesser (D)
50:
mm Lauffläche (T)
13:
mm Bauhöhe (H)
70:
mm Ausladung (F)
29:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, polyurethan reifen, Minirollen; Minilenkrolle; Minibockrolle; Minischwerlastrollen; Schwerlastrolle; geringe Bauhöhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
196776
ab € 18,64*
Ähnlich
Rollentechnik
900161
ab € 92,68*
Ähnlich
Rollentechnik
900162
ab € 85,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.