Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz 4x Mini Schwerlast Lenkrollen 2x mit Bremse Rückenloch Polyurethanrad Ø60x35 mit Rückenloch Bauhöhe 80 Tragfähigkeit Satz 450kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-900165
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     900165
EAN/GTIN:
     4250777771610
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrollensatz
Polyurethan-Reifen
Satz 4x Mini Schwerlast Lenkrollen 2x mit Bremse Rückenloch Polyurehtan Ø60x35 Höhe:80 bis 450 kg / Satz, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Stahl, silberSchwere Lenkgabel mit Rückenloch aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, verzinkt, Serie SRAR, Radachse verschraubt Tragfähigkeit pro Rolle 150 kg Tragfähigikeit für Satz 450 kg (bei 4 Rollen)
Weitere Informationen:
60x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
60:
mm Lauffläche (T)
13:
mm Bauhöhe (H)
80:
mm Ausladung (F)
30:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, polyurethan reifen, Minirollen; Minilenkrolle; Minibockrolle; Minischwerlastrollen; Schwerlastrolle; geringe Bauhöhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
196777
ab € 25,33*
Ähnlich
Rollentechnik
900163
ab € 101,74*
Ähnlich
Rollentechnik
900164
ab € 110,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.