Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz Strandkorb Doppelapparaterollen Ø75 4x Lenkrollen ohne Festeteller mit Rückenloch Bauhöhe 100 Tragfähigkeit Satz 180kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-900231
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     900231
EAN/GTIN:
     4250777769662
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrollensatz
lenkrolle rückenloch 10
Satz Doppelapparaterollen 75 mm mit Rückenloch 10 mm, Gleitlager 4x Lenkrollen ohne Festeteller, Sazu bestehend aus 4 Lenkrollen ohne Feststeller. Alle Rollen mit Rückenloch Ø10,5 (für Schraube M10)
Weitere Informationen:
2x 75x25:
mm Rad-Durchmesser (D)
75:
mm Lauffläche (T)
10,2:
mm Bauhöhe (H)
100:
mm Ausladung (F)
30:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: lenkrollensatz 75mm, lenkrolle, Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatelenkrolle; Apparatebockrolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
900233
ab € 33,67*
Ähnlich
Rollentechnik
900230
ab € 34,17*
Ähnlich
Rollentechnik
900235
ab € 40,46*
Ähnlich
Rollentechnik
900232
ab € 41,96*
Ähnlich
Rollentechnik
900234
ab € 29,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.