Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-100.4036 Herst.-Nr.: 100.4036 EAN/GTIN: 4042146624586 |
| |
|
| | |
| - für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
- ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Grossraumlimousinen-Radnaben
- Schleifteller mit 1/2" Aufnahme
- zur Verwendung mit Schlagschraubern oder Akkuschlagschraubern (max. Drehzahl 7.000 U/min) einsetzbar
- kein Funkenflug
- verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)
- verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
- minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 65 mm | Gewicht [g]: | 575 g | Herstellernummer: | 100.4036 | Kapazität: | 50 Fahrzeuge pro Scheibe | Teile im Satz: | 5 -tlg. | UPM max.: | 7000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,44* | € 136,53* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 122,15* | € 149,80* | | | | | 35 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 122,84* | € 150,55* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 128,31* | € 157,08* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 130,11* | € 164,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|