Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radnabenschleifer-Satz, Ø 105 mm, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-100.4037
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.4037
EAN/GTIN:
     4042146624593
Suchbegriffe:
Felgenflanschschleifer
Radnabenschleifer
  • für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
  • ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Grossraumlimousinen-Radnaben
  • Schleifteller mit 1/2" Aufnahme
  • zur Verwendung mit Schlagschraubern oder Akkuschlagschraubern (max. Drehzahl 7.000 U/min) einsetzbar
  • kein Funkenflug
  • verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)
  • verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
105 mm
Gewicht [g]:
625 g
Herstellernummer:
100.4037
Kapazität:
50 Fahrzeuge pro Scheibe
Teile im Satz:
5 -tlg.
UPM max.:
7000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
100.4039
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.