Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Reifendruck-Tester 0,15 - 7,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-100.4065
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.4065
EAN/GTIN:
     4042146216149
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Reifenluftdruckprüfer
reifenluftdruckprüfer
  • präzise und wiederholbare LCD Messung
  • für Reifendruckmessungen
  • Messung mit akustischem Signal
  • Druckmessbereich umschaltbar zwischen bar, kpa und PSI
  • geringer Energieverbrauch durch automatische Abschaltung
  • inklusive zwei Batterien 1,5 V LR44 Knopfzelle 11,6 x 5,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
2
Anzeige:
LCD Display
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Funktions-Attribut 1:
präzise und wiederholbare LCD-Messung
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
45 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Herstellernummer:
100.4065
Länge mm:
128 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Messbereich bar:
0,15-7,00 bar
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Stromversorgung:
2 x LR44
Zubehör:
mit Batterien
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.