Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1323269 Herst.-Nr.: 100.4088 EAN/GTIN: 4042146211267 |
| |
|
| | |
| - 5 Ersatzscheiben Ø 50 mm
- für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
- ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Grossraumlimousinen-Radnaben mit Stehbolzen bis Ø 50 mm Durchmesser
- Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
- kein Funkenflug
- verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)
- verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
- minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel
- Lieferung erfolgt ohne Schleifteller
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Werkzeug: | → 100.4080 | Durchmesser in mm: | 50 mm | Funktions-Attribut 1: | funkenfrei | Gewicht [g]: | 200 g | Herstellernummer: | 100.4088 | Kapazität: | 50 Fahrzeuge pro Scheibe | Teile im Satz: | 5 -tlg. | UPM max.: | 1500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Räder, Reifen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 31,64* | € 42,20* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 30,78* | € 42,41* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 39,86* | € 52,33* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 38,07* | € 52,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 43,75* | € 57,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,328* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|