Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheiben-Satz für Radnabenschleifer Ø 160 mm, Innen-Ø 75 mm, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-100.5071
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.5071
EAN/GTIN:
     4042146712627
Suchbegriffe:
Felgenflanschschleifer
Radnabenschleifer
  • 3 Ersatzscheiben Ø 160 mm
  • für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
  • ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 160 mm
  • optimiert für die neusten Radnaben mit vergrößertem Innendurchmesser (Ø 75 mm)
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) einsetzbar
  • Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
  • kein Funkenflug
  • verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 100 Fahrzeuge)
  • verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel
  • Lieferung erfolgt ohne Schleifteller
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
160 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
530 g
Herstellernummer:
100.5071
Innen-Durchmesser in mm:
75 mm
Kapazität:
100 Fahrzeuge pro Scheibe
Teile im Satz:
3 -tlg.
UPM max.:
1500
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Räder, Reifen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,50*
ab € 70,67*
€ 89,15*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 79,24*
€ 101,76*
44 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 102,47*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 83,19*
€ 107,05*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 121,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.