Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe für Radnabenschleifer, Ø 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-100.5077
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.5077
EAN/GTIN:
     4042146768341
Suchbegriffe:
Felgenflanschschleifer
Radnabenschleifer
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
150 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
100.5077
Innen-Durchmesser in mm:
90 mm
Kapazität:
50 Fahrzeuge pro Scheibe
passend für:
100.5075
UPM max.:
500
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Räder, Reifen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.