Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Werkzeug-Box für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-100073
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100073
EAN/GTIN:
     4042146846810
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kinderwerkzeug
Spielwerkzeug
  • Spielzeug mit realistischer Funktion: Mit diesem tollen KS Tools Werkzeugsatz kann der kleine Handwerker richtig loslegen und steht dem Profi in nichts nach. Er erledigt seine Arbeit mit dieser schönen Werkzeug-Box im Handumdrehen!
  • Fähigkeitsentwicklung: Visuell, manuell, Gehirn, Greifen, intellektuelle Entwicklung, Sinneswahrnehmung, Hören, Fähigkeitstraining, Hand-Auge-Koordination,...
  • Umfangreiches Sortiment:
  • Mehrfachkombination: Die Werkzeuge können in Kombination mit Schrauben und Muttern verwendet werden, das Sägen der Platten mit einer Säge, das Anziehen der Schrauben mit einem Schraubendreher oder einer Zange,...
  • Realistisches Design: Der batteriebetriebene Akkuschrauber (Batterien nicht enthalten) kann mit zwei verschiedenen Bohrern verwendet werden
  • Abmessung:

Achtung!:
Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund
verschluckbarer Kleinteile.Altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
310 x 165 x 225 mm
Anzahl benötigter Batterien:
2
Batterietyp:
AA
Batterie enthalten:
Nein
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
23 kg
Gewicht [g]:
700 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Herstellernummer:
100073
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Teile im Satz:
19 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/W6AyFcpC1wI
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.