Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Weste für Kinder mit Sortiment, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-100200
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100200
EAN/GTIN:
     4042146872505
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kinderwerkzeug
Spielwerkzeug
Handwerkerweste
Montage-Weste
  • Spielzeug mit realistischer Funktion:
  • Fähigkeitsentwicklung: Visuell, manuell, Gehirn, Greifen, intellektuelle Entwicklung, Sinneswahrnehmung, Hören, Fähigkeitstraining, Hand-Auge-Koordination,...
  • Umfangreiches Sortiment:
  • Universalgröße: der Helm, die Arbeitsbrille und Werkzeugweste sind in ihrer Größe verstellbar
  • die Weste verfügt über Reflektorstreifen zur besseren Sichtbarkeit im Dunkeln
  • richtiger Umgang mit Werkzeug und Arbeitssicherheit spielend erlernen
  • Werkzeug aus kinderfreundlichem ABS Kunststoff
  • Abmessung:

Achtung!:
Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund
verschluckbarer Kleinteile.Altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
220 x 180 x 360 mm
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
100200
Teile im Satz:
9 -tlg.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.