Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Werkzeug-Satz mit Smartbag-Tasche, 26-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-100204
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100204
EAN/GTIN:
     4042146875803
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kinderwerkzeug
Spielwerkzeug
  • Spielzeug mit realistischer Funktion:
  • Die elektrische Schlagbohrmaschine wird von zwei Batterien Typ AA (nicht im Lieferumfang enthalten) angetrieben und verfügt über eine automatische Drehmomentbegrenzung um Verletzungen vorzubeugen. Sie kann zusätzlich mit den im Lieferumfang enthaltenen, Bohr-, Kreuz- und Schlitzeinsatz betrieben werden.
  • Umfangreiches Sortiment:
  • die Smartbag-Tasche verfügt sowohl über einen Handgriff sowie über einen verstellbaren Schultergurt
  • sicheres Spielen dank elektrischer Bohrmaschine mit eingebauter Drehmomentbegrenzung
  • richtigen Umgang mit Werkzeug spielend erlernen
  • Werkzeug aus kinderfreundlichem ABS Kunststoff
  • Fähigkeitsentwicklung: Visuell, manuell, Gehirn, Greifen, intellektuelle Entwicklung, Sinneswahrnehmung, Hören, Fähigkeitstraining, Hand-Auge-Koordination,...
  • Abmessung:

Achtung!:
Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund
verschluckbarer Kleinteile.Altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
55 x 290 x 200 mm
Anzahl benötigter Batterien:
2
Batterietyp:
AA
Batterie enthalten:
Nein
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
23 kg
Gewicht [g]:
700 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Herstellernummer:
100204
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Teile im Satz:
26 -tlg.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.