Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Werkzeug-Satz mit Werkzeuggürtel, 20-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-100206
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100206
EAN/GTIN:
     4042146875780
Suchbegriffe:
Kinderwerkzeug
Spielwerkzeug
  • Spielzeug mit realistischer Funktion:
  • Am praktischen Werkzeuggürtel lassen sich alle mitgelieferten Werkzeuge problemlos befestigen. Bedenken, dass der Gürtel Ihrem Kind nicht passt? Kein Problem, durch die stufenlose Verstellmöglichkeit des Werkzeuggürtels lasst sich dieser an fast jedes Kind anpassen.
  • Umfangreiches Sortiment:
  • Universalgröße: Werkzeuggürtel verstellbar
  • keine Verletzungsgefahr dank abgerundeten Ecken
  • richtigen Umgang mit Werkzeug spielend erlernen
  • Werkzeug aus kinderfreundlichem ABS Kunststoff
  • Mehrfachkombination: Die Werkzeuge können in Kombination mit Schrauben und Muttern verwendet werden, das Sägen der Platten mit einer Säge, das Anziehen der Schrauben mit einem Schraubendreher oder einer Zange,...
  • Fähigkeitsentwicklung: Visuell, manuell, Gehirn, Greifen, intellektuelle Entwicklung, Sinneswahrnehmung, Hören, Fähigkeitstraining, Hand-Auge-Koordination,...
  • Abmessung:

Achtung!:
Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund
verschluckbarer Kleinteile.Altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
65 x 509 x 285 mm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
100206
Teile im Satz:
20 -tlg.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.