Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzausrüstungs-Set für Kinder, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-100207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100207
EAN/GTIN:
     4042146875773
  • Spielzeug mit realistischer Funktion:
  • Eine Größe für alle:
  • Umfangreiches Sortiment:
  • Universalgröße: der Helm und die Arbeitsbrille sind in Ihrer Größe verstellbar
  • keine Verletzungsgefahr dank abgerundeten Ecken
  • Arbeitssicherheit spielend erlernen
  • Werkzeug aus kinderfreundlichem ABS Kunststoff
  • Abmessung:

Achtung!:
Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund
verschluckbarer Kleinteile.Altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
302 x 65 x 450 mm
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
100207
Teile im Satz:
3 -tlg.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.