| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-100208 Herst.-Nr.: 100208 EAN/GTIN: 4042146905692 |
|
|
| | |
| - Mit der KS Tools Werkzeugtasche aus Microplüsch kann der Nachwuchs den Eltern nacheifern und tatkräftig mitanpacken. Die praktische Tasche mit Tragegriff beinhaltet einen Hammer, einen Schraubendreher, einen Schraubenschlüssel, eine Säge und eine Zange.
- Jedes Werkzeug macht ein anderes Geräusch und fordert immer neu zum Spielen auf! Zur Förderung der Motorik und Assoziationsfähigkeit bei den ganz Kleinen! Hier werden Hören, Sehen und Fühlen spielerisch trainiert.
- Fähigkeitsentwicklung: Visuell, manuell, Gehirn, Greifen, intellektuelle Entwicklung, Sinneswahrnehmung, Hören, Fähigkeitstraining, Hand-Auge-Koordination etc.
- Abmessung: Höhe x Breite x Tiefe: 190 x 120 x 180 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 190 x 120 x 180 mm | Breite in mm: | 120.0 mm | Gewicht [g]: | 130 g | Herstellernummer: | 100208 | Höhe in mm: | 190.0 mm | Teile im Satz: | 6 -tlg. | Tiefe in mm: | 180.0 mm |
|
| | |
| | | |
| |