| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-100211 Herst.-Nr.: 100211 EAN/GTIN: 4042146875766 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - einzigartiges Malerlebnis auf 12 Seiten
- ideal für längere Reisen oder Ruhepausen
- den Umgang mit Werkzeug spielen erlernen
- Druck mit Druckfarben auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- 100% Recyclingpapier
- In diesem Malbuch erwartet Ihr Kind 12 liebevoll gestaltete Seiten voller Werkzeuge. Es lernt spielerisch den Umgang mit Werkzeug kennen. Malen ohne schlechtes Gewissen dank hochwertigen und zertifizierten Recyclingpapiers. Auch der Druck erfolgt mit Farben auf Basis nachwachsender Rohstoffe.
- Altersempfehlung:
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | 210 x 210 mm | Gewicht [g]: | 90 g | Herstellernummer: | 100211 | Teile im Satz: | 1 -tlg. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |