Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffergurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-10090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     10090
EAN/GTIN:
     4042146388051
Weitere Informationen:
Breite B:
1800.0 mm
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
100 g
Grösse in mm:
50 x 1800 mm
Höhe H:
50.0 mm
Herstellernummer:
10090
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.