Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche, 380x450x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-1013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1013
EAN/GTIN:
     4042146087794
Weitere Informationen:
Breite B:
380.0 mm
Farbe:
KS-Tools
Funktions-Attribut 1:
Plastik
Gewicht [g]:
20 g
Grösse in mm:
380 x 450 x 40 mm
Höhe H:
450.0 mm
Herstellernummer:
1013
Tiefe T in mm:
40.0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.