Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad HSS für 103.5010I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-103.5011I
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     103.5011I
EAN/GTIN:
     4042146479438
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad ks tools
schneidrad
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
V2A
Breite B:
5.0 mm
Teillänge C in mm:
14.0 mm
Durchmesser D:
20.0 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
x
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
103.5011I
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
passend f. Rohrabschneider1:
103.5010I
Schnittiefe:
3.0 mm
Variantenartikel:
101.1001
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.