Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, V2A, 15,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-104.5005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5005
EAN/GTIN:
     4042146101285
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
101.1001
passend f. Rohrabschneider2:
104.5002 + 222.0660-1
passend f. Rohrabschneider1:
104.5000 + 104.5022
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Herstellernummer:
104.5005
Gewicht [g]:
10 g
Ersatzrad für Stahl:
x
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Durchmesser D:
15.3 mm
Teillänge C in mm:
4.5 mm
Breite B:
3.0 mm
Anwendungsbereich Material:
V2A
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.