Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, V2A, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-104.5054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5054
EAN/GTIN:
     4042146683378
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad kunststoff
schneidrad
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
6.0 mm
Teillänge C in mm:
11.0 mm
Durchmesser D:
18.0 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
x
Gewicht [g]:
15 g
Herstellernummer:
104.5054
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
passend f. Rohrabschneider1:
104.5050 + 104.5060
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: schneidrad 18mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.