Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Rohr-Entgrater, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-105.3005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     105.3005
EAN/GTIN:
     4042146217337
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
  • für Entgrater 105.3001
  • 1/4" Sechskantantrieb
  • für Bohrmaschinen und Akkuschrauber geeignet
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
50.0 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
105.3005
Gesamtlänge L in mm:
90.0 mm
Profil1:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, innen außen entgrater, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.