Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange, 90° gewinkelt, 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-111.1000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     111.1000
EAN/GTIN:
     4042146014509
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • schwedische Form
  • Maulstellung 90°
  • stufenlos verstellbar
  • Verzahnung entgegen der Drehrichtung
  • rot pulverbeschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
35.0 mm
für max. Rohrdurchmesser:
1 "
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
790 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
111.1000
Gesamtlänge L1 in mm:
320.0 mm
Teillänge L2 in mm:
15.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
rot pulverbeschichtet
Maul- Attribute:
schlankes Maul
Norm:
DIN 5234
Variantenartikel:
111.1000
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange 90° 1", armaturenzange, armaturenzange 1", Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.