Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Einhand-Rohrzange, 1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-111.3100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     111.3100
EAN/GTIN:
     4042146014547
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
  • Typ „Stillson“
  • Aluminium Gusskörper
  • Kopf geschliffen
  • stufenlos verstellbar
  • gesenkgeschmiedetes Aluminium
Weitere Informationen:
Breite B:
75.0 mm
für max. Rohrdurchmesser:
1.1/2 "
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
880 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
111.3100
Gesamtlänge L in mm:
350.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
14 "
Material1:
Aluminium
Material2:
gesenkgeschmiedet
max. Zangenöffnung (A) in mm:
48 mm
Variantenartikel:
111.3100
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.