Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel, Ø 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-114.0170
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     114.0170
EAN/GTIN:
     4042146543665
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • besonders gut geeignet für Kunststoffrohre
  • Einhandbedienung
  • stufenlos verstellbar
  • für schwer zugängliche Stellen
  • rutschfestes, gummibeschichtetes Baumwoll-Gewebeband
  • mit Metallgriff
  • verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite Band in mm:
20
Durchmesser in mm:
140,0 mm
Durchmesser in Zoll:
9/64"
Ersatzband:
114.0170-1
Gewicht [g]:
323 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
114.0170
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
114.0170
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
114.0170-1
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.