Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantelungsmesser, 0,5-6,0mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1003
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1003
EAN/GTIN:
     4042146541104
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
  • Schnitttiefe exakt auf Mantelstärke einstellbar
  • das Messer stellt sich automatisch von Rund- auf Langschnitt ein
  • Haltebügel verstellbar
  • einwandfreies Abisolieren
Weitere Informationen:
AWG:
20-10
Querschnitt in mm²:
0,5-6,0
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
115.1003
Kabeldurchmesser mm:
4,0-28,0
Gesamtlänge L in mm:
143.0 mm
Prüfzertifikat:
GS
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, kabelmesser ks tools, abisolier messer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.