Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Abisolierzange, 0,5-2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1028
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1028
EAN/GTIN:
     4042146124413
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • ermöglicht Abisolieren an beliebiger Kabellänge, dadurch optimal bei Nachrüstungen von Standheizungen, Gasanlagen und anderen elektrischen Verbrauchern
  • stellt sich automatisch auf die jeweiligen Durchmesser ein
  • zum fachgerechten und beschädigungsfreien Abisolieren von Elektrodrähten, Litzenleitern und Kabeln
  • für Kupfer- und Aluminiumleitungen
  • mit Kunststoff-Griffhüllen
  • mit stabilen Klemmbacken zum Festhalten des Drahtes
  • mit Rückstellfeder
  • leichtgängige Mechanik
  • robuste Ausführung
Weitere Informationen:
AWG:
20-14
Farbe:
grün
Funktions-Attribut 1:
selbstschließend
Gewicht [g]:
280 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
115.1028
Kopfbreite D in mm:
20.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
170.0 mm
Teillänge L2 in mm:
35.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
max. Durchmesser in mm:
0,5-2,0 mm
Variantenartikel:
115.1028
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.