Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schlauchschellenzange, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1043
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1043
EAN/GTIN:
     4042146165966
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • universales Kronenprofil
  • für schwer zugängliche Federbandschellen
  • mit tauchisoliertem Griff
  • inklusive Arretierung
  • vielseitig einsetzbar
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für selbstspannende Federbandschellen
Backenlänge C in mm:
40 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
240 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1043
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Maulgröße A in mm:
0-48,5 mm
Zubehör:
mit beweglichen Druckbacken
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Achse > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Federband-Schlauchschellen
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Federband-Schlauchschellen
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchklemmenzange 220 mm, schlauchklemmenzange, schlauchklemmenzangen ks tools, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.