Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellenzange, Variante2, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1047
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1047
EAN/GTIN:
     4042146165997
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • mit tauchisoliertem Griff
  • für Federbandschellen
  • inklusive Arretierung und Rastfunktion
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für selbstspannende Federbandschellen
Backenlänge C in mm:
37 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1047
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Maulgröße A in mm:
0-45 mm
Variantenartikel:
115.1047
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/5_JZyUuoKMk
Zubehör:
mit beweglichen Druckbacken
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Achse > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Federdraht-Schlauchschellen
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Federdraht-Schlauchschellen
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchschellen zange ks tools, schlauchklemmenzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.