Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellenzange, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1057
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1057
EAN/GTIN:
     4042146210130
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • geeignet zur fachgerechten Montage und Demontage von Click-, Click-R-und Cobra-Schellen
  • auch geeignet für selbstspannende Schlauchschellen mit flachen 3-Klemm-Enden
  • mit beweglichen Backen für den Einsatz an Schlauchschellen an schwer zugänglichen Kraftstoffleitungen
  • 45° abgewinkelter Kopf
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • selbstöffnend
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Öffnen und Schließen von Click-Schlauchschellen
Backenlänge C in mm:
45 mm
Form:
45° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1057
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Maulgröße A in mm:
0-30 mm
Zubehör:
mit beweglichen Druckbacken
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchschellen zange ks tools, schlauchklemmenzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.