Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemmenzange Typ MU3, 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1064
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1064
EAN/GTIN:
     4042146245910
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • sichere und fachgerechte Montage und Demontage von Schellen
  • einsetzbar bei flach anliegenden und exzentrischen Klemmenden
  • mit 600 mm Bowdenzug
  • längenverstellbarer Bowdenzug
  • inklusive Arretierung und Rastfunktion
  • für schwer zugängliche Federbandschellen
  • für neuartige und schwer zugängliche Federbandschellen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: VAG 2,0 TDI / Motorcode: BKD, Volkswagen Passat ab 2005, Touran, Golf V, Škoda Octavia, Audi A3
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für schwer zugänglicheFederbandschellen
Bowdenzuglänge L2:
600 mm
Durchmesser in mm:
0 - 50 mm
Ersatz-Bowdenzug:
115.1066
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
mit Bowdenzug
Gewicht [g]:
540 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1064
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zangenlänge L1:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchklemmenzangen ks tools, schlauchklemmenzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.