Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Karosserieklemmen-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1105
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1105
EAN/GTIN:
     4042146591598
  • ideal geeignet zur Vorbereitung von Karosserieblechschweißarbeiten
  • einstellbare Spannweite für verschiedene Blechstärken
  • auf engstem Raum einsetzbar, z.B. Radhäusern, Fensterausschnitten, Motorraum etc.
  • mit kippbaren Spannbacken
  • Anpressdruck über Flügelmutter einstellbar
  • Spannweite 0 – 7 mm
  • ermöglicht genaues Ausrichten und Positionieren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Breite in mm:
30 mm
Gewicht [g]:
315 g
Herstellernummer:
115.1105
Länge mm:
60 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannweite min. in mm:
0 mm
Spannweite max. in mm:
7 mm
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.1106
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.