Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für DEUTSCH DTM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1115
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1115
EAN/GTIN:
     4042146782392
Suchbegriffe:
Elektriker
Elektrikerwerkzeug
Elektro
Greifer
  • extrem robust und zuverlässig
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl
Weitere Informationen:
AWG:
20/18/16
Crimpeinsatz:
115.1442
Crimpeinsatz-Länge L2:
50 mm
Crimpeinsatz-Länge L3:
34 mm
Querschnitt in mm²:
0,5 / 0,8 / 1,0
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
490 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1115
Gesamtlänge L1 in mm:
220 mm
Material1:
Flachstahl
Material2:
brüniert
Max. Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
Min. Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
mit Zwangssperre:
ja
Variantenartikel:
115.1115
Weitere Suchbegriffe: isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.