Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click-Schlauchschellenzange, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1179
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1179
EAN/GTIN:
     4042146625583
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • geeignet zur fachgerechten Montage und Demontage von Click-, Click-R-und Cobra-Schellen
  • auch geeignet für selbstspannende Schlauchschellen mit flachen 3-Klemm-Enden
  • 90° abgewinkelter Kopf
  • kraftschonendes Öffnen und Schließen
  • geschmiedete Beißbacken
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Öffnen und Schließen von Click-Schlauchschellen
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
160 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1179
Länge mm:
180 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannbereich mm:
0-18
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.