Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellenzange mit Prismenaufnahme, 8-18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1187
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1187
EAN/GTIN:
     4042146307670
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • für selbstspannende Schlauchschellen mit flachen 3-Klemm-Enden
  • insbesondere für Kraftstoffleitungen, Kühl- und Waschwasserschläuchen
  • mit Prismenaufnahme für Federbandschellen mit flach anliegenden Enden
  • Öffnen und Schließen der Schelle ohne Beschädigung des Schlauchs auch an schwer zugänglichen Stellen
  • selbstöffnend
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Kraftstoffleitungen, Kühl- und Wasserschläuche
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
189 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1187
Länge mm:
195 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
vernickelt
Spannbereich mm:
8-18
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Achse > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Motorkühlsystem > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Federband-Schlauchschellen
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Schlauchschellenzangen > Federband-Schlauchschellen
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Schlauchschellen-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchklemmenzangen ks tools, schlauchklemmenzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.