Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange 7" GRIP Xtreme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1196
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1196
EAN/GTIN:
     4042146476222
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
  • geschmiedete Greifbacken
  • verhindert Abrutschen auch bei hohen Kräften
  • durchdachte Backenverzahnung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • für rundes und flaches Material
  • zum Halten bei Schweißarbeiten
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Flach- und Rundmaterial
Form:
gezahnt
Funktions-Attribut 1:
mit Schnelllösehebel
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1196
Gesamtlänge L in mm:
175 mm
Gesamtlänge in Zoll:
7 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
vernickelt
Maulgröße A in mm:
0-40 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-1.3/5 "
Schneidenlänge S mm:
30,0 mm
Variantenartikel:
115.1196
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/1OOyOszg3gA
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/5PbImMzQoYI
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.