Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen-Zange für Ohrlos-Schlauchschellen, 248mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1210
EAN/GTIN:
     4042146591659
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • mit tauchisoliertem Griff
  • für die Verarbeitung von Ohrlos-Schlauchschellen
  • auch geeignet für Thermoplast-Achsmanschetten
  • gleichmäßiges Zusammendrücken des Dehnungsstücks
  • keine Beschädigung der Manschette
  • mit Hebelübersetzung
  • vernickelte Ausführung
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: Achsmanschetten der Marken Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel, Porsche, Volkswagen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1210
Länge mm:
248 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
max. Durchmesser in mm:
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.