Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug für Datenkabel, 2,5-12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1241
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1241
EAN/GTIN:
     4042146172889
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Rundumschnitt
  • zum Abisolieren von flachen und flachovalen Datenkabeln
  • mit Sicherheitsverriegelung zum sicheren Verstauen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Datenkabel
Querschnitt in mm²:
2,5-12,0
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
115.1241
Gesamtlänge L1 in mm:
105.0 mm
Teillänge L2 in mm:
72.0 mm
Zubehör:
mit Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.